Aric - TOSCANE - Lant.+Mat IP43 IK02, cuivré, E27 2x57W max, Lpe non incl, haut.2,33m - 4084

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 87 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070040842

Réf. Sonepar

00058004084

Réf. Fournisseur

4084

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

87 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

longueur:

87 mm

diamètre:

29.5 mm

Lanterne sur Mât IP43 IK02, cuivré, E27 2x57W max, lampe non fournie, hauteur 2, 33m

Les Atouts de l'article:

Lanterne sur Mât IP43 IK02, cuivré, E27 2x57W max, lampe non fournie, hauteur 2, 33m