Aric - TOSCANE - Lant.+Mat IP43 IK02, cuivré, E27 57W max., Lpe non incl., haut.2,33m - 4082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 48 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070040828
Réf. Sonepar
00058004082
Réf. Fournisseur
4082
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
48 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
longueur:
48 mm
diamètre:
29.5 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne sur Mât IP43 IK02, cuivré, E27 57W max., lampe non fournie, hauteur 2, 33m