Aric - Transformateur torique - pour Lpe halogène 12V - 0884

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance - 0...150 W

  • hauteur - 71 mm

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070008842

Réf. Sonepar

00058000884

Réf. Fournisseur

0884

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

230...230 V

puissance:

0...150 W

hauteur:

71 mm

tension d'entrée:

230...230 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

115 mm

Transformateur torique pour lampe halogène 12V

Les Atouts de l'article:

Transformateur torique pour lampe halogène 12V