Aric - TRIDENT - Spot GU5,3 semi-encastré - 4255


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
réglabilité - rotatif
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070042556
Réf. Sonepar
00058004255
Réf. Fournisseur
4255
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
59 mm
longueur:
314 mm
diamètre externe:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Spot GU5,3 semi- Encastré