Aric - Tube décoratif clair à filament LED S14d 500mm 4W 1800K 170lm 15000H dimmable - 20125

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 170...170 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 43 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070201250

Réf. Sonepar

00058020125

Réf. Fournisseur

20125

Réf. Commerciale

Aric

Culot:

S14d

flux lumineux:

170...170 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

43 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

500 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

170 lm

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre:

30 mm

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Tube décoratif clair à filament LED S14d 500mm 4W 1800K 170lm 15000H dimmable, bon rendu des couleurs (IRC90) et éclairage confortable (RG0, sans scintillement)

Les Atouts de l'article:

Forme Tube classique 50cm S14d - Remplace directement les lampes halogènes / incandescentes - Angle de diffusion 360° - Durée de vie de 15'000 heures - Sans scintillement, sans UV, sans IR dans le faisceau lumineux - Allumage instantané