Aric - Tube fluorescent Mini T5 230V 8W 3000K 400lm, Cl. Enrg = G, 6000h - 0854

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 288 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070008545

Réf. Sonepar

00058000854

Réf. Fournisseur

0854

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse:

8 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

400 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

288 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

couleur de la lumière:

530

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

couleur:

blanc

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tube fluorescent Mini T5 230V 8W 3000K 400 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 6000h

Les Atouts de l'article:

Tube fluorescent Mini T5 230V 8W 3000K 400 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 6000h