fin de vie

Aric - Tube fluorescent T4 230V 8W 6400K 370lm, Cl.energ.B, 6000h - 2656

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 370 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • longueur - 327 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070026563

Réf. Sonepar

00058002656

Réf. Fournisseur

2656

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse:

8 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

370 lm

température de couleur:

6400 K

longueur:

327 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

efficacité lumineuse de la lampe:

46.25 lm/W

diamètre du tube:

12 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

Tube fluorescent T4 230V 8W 6400K 370 lumens, Cl.Energ = B, 6000h