fin de vie

Aric - Tube fluorescent T5 230V 14W 3000K 1200lm, Cl.énerg.A+, 24000h - 2861

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 549 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070028611

Réf. Sonepar

00058002861

Réf. Fournisseur

2861

Marque

Aric

puissance de la source lumineuse:

14 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

efficacité lumineuse de la lampe:

85.71 lm/W

diamètre du tube:

16 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

Tube fluorescent T5 230V 14W 3000K 1200 lumens, Cl.Energ = A+, 24000h