Aric - Tube fluorescent T5 230V 21W 4000K 1900lm, Cl.énerg.A+, 24000h - 2668

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 21 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 849 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070026686

Réf. Sonepar

00058002668

Réf. Fournisseur

2668

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la source lumineuse:

21 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1900 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

849 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

efficacité lumineuse de la lampe:

92.23 lm/W

diamètre du tube:

16 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Tube fluorescent T5 230V 21W 4000K 1900 lumens, Cl.Energ ErP2021 = F, 24000h

Les Atouts de l'article:

Tube fluorescent T5 230V 21W 4000K 1900 lumens, classe énergétique A+, 24000h