Aric - Tube fluorescent T5 230V 28W 6500K 2400lm, Cl.énerg.A+, 20000h - 2628


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1149 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBE FLUO T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070026280
Réf. Sonepar
00058002628
Réf. Fournisseur
2628
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse:
28 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
2400 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
efficacité lumineuse de la lampe:
86.02 lm/W
diamètre du tube:
16 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
29 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tube fluorescent T5 230V 28W 6500K 2400 lumens, classe énergétique A+, 20000h