Aric - Tube LED T5 G5 549mm 8W 3000K 220° 1080lm - 2878

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070028789

Réf. Sonepar

00058002878

Réf. Fournisseur

2878

Réf. Commerciale

Aric

Culot:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

135 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

549 mm

tension nominale (Un):

200...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

40000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Tube LED T5 G5 549mm 8W 3000K 220° 1080lm 25000h 230V direct RGO Classe D