Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Tube LED T5 G5 549mm 8W 4000K 220° 1200lm - 2879

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070028796

Réf. Sonepar

00058002879

Réf. Fournisseur

2879

Marque

Aric

Culot:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

549 mm

tension nominale (Un):

200...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

40000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Tube LED T5 G5 549mm 8W 4000K 220° 1200lm 25000h 230V direct RGO Classe D