Aric - TWISTER 3 connecté TUYA IP65 IK08, noir, 90° LED RGBW 4000K 25W - 51318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3000 lmpuissance du système:
24.2 WSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 24.2 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TWISTER 3 TUYA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070513186
Réf. Sonepar
00058051318
Réf. Fournisseur
51318
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
24.2 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
9
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
24.2...24.2 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
3000...3000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
188 mm
efficacité lumineuse:
124 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 100°, LED intégré 24,2W RGBW 3000lm, pilotage, variation et programmation à distance sur smartphone via application TUYA