Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 149W 4000K 19500lm - 50975

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

19500 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1450 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles2500 lm
Voir les options disponibles2600 lm
Voir les options disponibles2750 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3250 lm
Voir les options disponibles4800 lm
Voir les options disponibles4950 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles7700 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9100 lm
Voir les options disponibles10000 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles16200 lm
Voir les options disponibles19800 lm
Voir les options disponibles25000 lm
Voir les options disponibles27500 lm

puissance du système:

149 W
Voir les options disponibles12.5 W
Voir les options disponibles23.5 W
Voir les options disponibles24 W
Voir les options disponibles43 W
Voir les options disponibles45 W
Voir les options disponibles69.8 W
Voir les options disponibles70 W
Voir les options disponibles96.9 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles178 W
Voir les options disponibles198 W
Voir les options disponibles238 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2400...2400 K

couleur du boîtier/corps:

gris
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 19500 lm

  • puissance du système - 149 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070509752

Réf. Sonepar

00058050975

Réf. Fournisseur

50975

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

19500 lm

puissance du système:

149 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

10

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

flux lumineux:

19500...19500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

333 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

longueur:

416 mm

efficacité lumineuse:

125.4 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur TWISTER 3 LED IP65 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 150W 4000K 19500lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h, connecteur IP68 précâblé pour installation facile

Les Atouts de l'article:

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90°, LED intégré 150W 4000K, flux sortant 19500 lumens (IRC >80)