Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90° LED integ. 149W 3000K 19500lm - 50974


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
19500 lmpuissance du système:
149 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 19500 lm
puissance du système - 149 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TWISTER 3 150
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070509745
Réf. Sonepar
00058050974
Réf. Fournisseur
50974
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
19500 lm
puissance du système:
149 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
10
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
150...150 W
flux lumineux:
19500...19500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
333 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
longueur:
416 mm
efficacité lumineuse:
125.4 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 90°, LED intégré 150W 3000K, flux sortant 19500 lumens (IRC >80)