Aric - TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, 90° LED integ. 12.5W 4000K 1550lm - 50984


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1550 lmpuissance du système:
12.5 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1550 lm
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TWISTER 3 12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070509844
Réf. Sonepar
00058050984
Réf. Fournisseur
50984
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1550 lm
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...49 °C
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
flux lumineux:
1550...1550 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.58
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
136 mm
efficacité lumineuse:
124 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Le projecteur TWISTER 3 LED 12W 1550 lumens, est la première puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Avec sa température de couleur en 4000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 12W diffuse une lumière naturelle et dynamique pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un chemin. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.85m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V. Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 136mm de hauteur, 90mm de largeur et 32mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 370 grammes simplifie également sa mise en place. Avec un angle symétrique de 90° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 12W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 1550 lumens en 4000k (blanc naturel) et une consommation de seulement 12W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement de presque 130lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 4000K, en Gris et Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (tiges, tiges pour enseignes et expositions, piquets), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.