Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - TWISTER 4 noir 60W 3000K IP66 IK08 9000lm 90° 50000h - 51669

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

9000 lm
Voir les options disponibles1620 lm
Voir les options disponibles1680 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3340 lm
Voir les options disponibles3450 lm
Voir les options disponibles3570 lm
Voir les options disponibles4400 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5320 lm
Voir les options disponibles5700 lm
Voir les options disponibles5890 lm
Voir les options disponibles6080 lm
Voir les options disponibles7020 lm
Voir les options disponibles10050 lm
Voir les options disponibles12870 lm
Voir les options disponibles13280 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles19200 lm
Voir les options disponibles21700 lm
Voir les options disponibles23250 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles25600 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles28000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance du système:

60 W
Voir les options disponibles12 W
Voir les options disponibles23 W
Voir les options disponibles38 W
Voir les options disponibles83 W
Voir les options disponibles120 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesautre

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516699

Réf. Sonepar

00058051669

Réf. Fournisseur

51669

Marque

Aric

flux lumineux utile:

9000 lm

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

10

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

195 mm

hauteur/profondeur:

56 mm

longueur:

239 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Nouveau projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 60W 3000K 9000lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h, connecteur IP68 précâblé pour installation facile

Les Atouts de l'article:

Nouvelle version pour notre gamme de projecteurs best-seller TWISTER, qui a été repensée pour garantir un éclairage fiable, homogène et performant. Incluant 60 références et 3 nouveaux accessoires, la gamme TWISTER 4 offre une solution adaptée à chaque projet, des petites installations résidentielles aux chantiers tertiaires et industriels. Chaque projecteur bénéficie ainsi d'une conception plus robuste, compacte et ergonomique, prévue pour faciliter le travail des électriciens et s'adapter aux environnements les plus exigeants. - 3 points forts de la gamme TWISTER 4 : - Large choix de modèles et de puissances : TWISTER, c'est une solution pour chaque type d'installation, allant de 12 à 200W et offrant un rendement plus efficace, supérieur à 150lm/W. Une nouvelle couleur Corten vient compléter l'offre précédente, ainsi que des versions 3-CCT proposant une lumière du blanc très chaud au blanc naturel (2200-3000-4000K) pour s'adapter aux ambiances mais aussi pour simplifier la gestion de vos stocks. - Conception repensée, plus robuste et durable : tous les projecteurs sont garantis pour une durée de vie de 50?000h et bénéficient d'une résistance IP66, IK08 et une résistance au brouillard salin testée 480h (jusqu'à 1500h pour certains modèles) pour une fiabilité maximale en extérieur. Un dispositif anti-condensation a également été ajouté pour garantir la longévité de l'installation. La conception intérieure a également été revue pour optimiser la durabilité de nos produits en permettant le remplacement des circuits LED et alimentations sur 90% des modèles. - Facilité d'installation pour simplifier le travail des électriciens : quels que soient les modèles TWISTER 4, un repère sur le côté du projecteur permet le réglage rapide de l'inclinaison optimale pour respecter un ULR inférieur à 4%. Tous nos modèles sont également précâblés et disposent d'un connecteur IP68 à partir de 60W et l'étrier incliné permet le passage simplifier du tournevis. Une large gamme d'accessoires de fixation et d'installation dédiée vient compléter l'offre pour simplifier vos chantiers.