Aric - TYPHON Downlight rond 4000K 42W 4700lm 50000h 60° IP54 IK06 IRC<80 classe 2 - 51657

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4700 lm

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516576

Réf. Sonepar

00058051657

Réf. Fournisseur

51657

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

4700 lm

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

facteur de puissance (cos phi):

0.8

hauteur/profondeur:

123 mm

diamètre externe:

280 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

112 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

TYPHON Downlight rond 4000K 42W 4700lm 50000h 60° IP54 IK06 IRC<80 classe 2 utilisation intérieure dimmable TRIAC coupure de phase corps aluminium blanc