Aric - UGOLIN - Appl. Mur Ext. IP54 IK07, LED intég. 10W 3000K 580lm 40000h - 50913


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 580 lm
puissance du système - 10.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070509134
Réf. Sonepar
00058050913
Réf. Fournisseur
50913
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
580 lm
puissance du système:
10.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
longueur:
250 mm
efficacité lumineuse:
54.72 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
104...104 mA
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
150
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h