Aric - UNIVERSAL - Encastré réglable, carré blanc, LED 18W 1620lm 3000/4000/6500K (CCT) - 51555


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1620 lm
puissance du système - 18 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515555
Réf. Sonepar
00058051555
Réf. Fournisseur
51555
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1620 lm
puissance du système:
18 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
1620...1620 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
293 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
longueur:
293 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot encastré / Plafonnier UNIVERSAL CARRE 18W, technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Épaisseur 15 mm, Plusieurs possibilités d’installation : Applique / Plafonnier + encastrement réglable, Driver dimmable intégré