Aric - UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 24W 2000lm 3000/4000/6500K (CCT) - 51553


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070515531
Réf. Sonepar
00058051553
Réf. Fournisseur
51553
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
2000...2000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
24 mm
diamètre externe:
307 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot encastré / Plafonnier UNIVERSAL 24W CCT 3/4/6500K , Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Épaisseur 24 mm, Plusieurs possibilités d’installation : Applique / Plafonnier + encastrement réglable, Driver dimmable intégré