Aric - VAGUE - Applique Mur plâtre, blanc, LED intég. 12W 4200K 800lm 30000h - 50275

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 12.1 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070502753

Réf. Sonepar

00058050275

Réf. Fournisseur

50275

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

12.1 W

température de couleur:

4200...4200 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

66.12 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 12W 4200K 800 lumens IRC<90, durée de vie 30000h

Les Atouts de l'article:

Applique murale plâtre, blanc, LED intégrée 12W 4200K 800 lumens IRC<90, durée de vie 30000h