Aric - VEGAS E14 8W max blanc sans Lpe IP44 IK02 classe 2 - 53125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 168 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - E14
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531258
Réf. Sonepar
00058053125
Réf. Fournisseur
53125
Marque
Aric
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
168 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
115 mm
diamètre externe:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Applique décorative intérieure VEGAS BLANC IP44 E14 S/LPE, Corps acier, Verre satiné, Montage patère, E14 = lampe remplaçable




