Aric - VISTA - Suspension indus LED 90° 200W 4000K 26000lm 50000H - 51329

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 26000 lm

  • efficacité lumineuse - 128.71 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513292

Réf. Sonepar

00058051329

Réf. Fournisseur

51329

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

26000 lm

efficacité lumineuse:

128.71 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

915...915 mA

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

141 mm

Suspension industrielle LED 90° 200W 4000K 26000lm 50000H

Les Atouts de l'article:

Suspension industrielle LED 90° 200W 4000K 26000lm 50000H