Aric - WALKER 2-Enc. Sol Ext. IP67 IK10, rond, inox, E27 R63 40W max, lpe non incl - 1700

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 166 mm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070017004

Réf. Sonepar

00058001700

Réf. Fournisseur

1700

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

166 mm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

diamètre externe:

175 mm

charge max.:

2000 kg

Encastré de sol Extérieur(e) IP67 IK10, rond, inox, E27 R63 40W max, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur(e) IP67 IK10, rond, inox, E27 R63 40W max, lampe non fournie