Aric - WALKER 2-Enc. Sol Ext. IP67 IK10, rond, tôle inox, E27 R63 40W max, lpe non incl - 1752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 166 mm
nombre de lampes/modules - 1
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070017523
Réf. Sonepar
00058001752
Réf. Fournisseur
1752
Réf. Commerciale
Aric
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
166 mm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
diamètre externe:
175 mm
charge max.:
2000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur(e) IP67 IK10, rond, tôle inox, E27 R63 40W max, lampe non fournie