Aric - WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 10W 3000K 1000lm - 51301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1000 lmpuissance du système:
10 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1000 lm 
- puissance du système - 10 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
WINK 2 SENSOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070513018
Réf. Sonepar
00058051301
Réf. Fournisseur
51301
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
flux lumineux:
1000...1000 lm
largeur:
129 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
135 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 10W 3000K, flux total 1000 lm / flux 120° 880 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Classe énergie (ErP 2021) = F







