Aric - WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm - 51302

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3000 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5250 lm

puissance du système:

30 W
Voir les options disponibles9.8 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles21.3 W
Voir les options disponibles32.4 W
Voir les options disponibles50.6 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070513025

Réf. Sonepar

00058051302

Réf. Fournisseur

51302

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

flux lumineux:

3000...3000 lm

largeur:

154 mm

hauteur/profondeur:

39 mm

longueur:

162 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F

Les Atouts de l'article:

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Classe énergie (ErP 2021) = F