Aric - WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 21,3W 3000K 2000lm - 51283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2000 lmpuissance du système:
21.3 Wtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 21.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070512837
Réf. Sonepar
00058051283
Réf. Fournisseur
51283
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
21.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
21.3...21.3 W
flux lumineux:
2000...2000 lm
largeur:
129 mm
hauteur/profondeur:
29 mm
longueur:
135 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 21,3W 3000K, flux total 2000 lm / flux 120° 1774 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Classe énergie (ErP 2021) = F