Aric - WINK 2 SOLAIRE - Proj. Ext. LED 20W 3000K avec batterie à énergie solaire - 51620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3200 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WINK 2 SOLAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070516200
Réf. Sonepar
00058051620
Réf. Fournisseur
51620
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3200 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
160 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED Solaire, WINK 2 SOLAIRE 20W/3000K, système autonome comprenant:un panneau solaire 20W avec batterie remplaçable 12,8V 6AH ; un projecteur précâblé 75cm; une télécommande. Paramétrage de la détection et de la veille par télécommande, Connecteurs automatiques pour un raccordement facilité, Installation du projecteur sur le châssis du panneau solaire ou déportée