Aric - YEO 029 - Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a/lpe LED 6W 3000K 500lm incl - 0268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070002680
Réf. Sonepar
00058000268
Réf. Fournisseur
0268
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.53
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
71 mm
longueur:
169 mm
diamètre externe:
60 mm
efficacité lumineuse:
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Spot pour Rail 1 allumage 029 GU10, blanc, avec lampe LED 6W 3000K 500 lumens 15000H fournie