Aric - ZAO - Rail 1 all. + 3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 4,2W 3000K 500lm incl - 0257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 12.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070002574
Réf. Sonepar
00058000257
Réf. Fournisseur
0257
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
12.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1500...1500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
18 mm
longueur:
1066 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
119 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Rail 1 allumage + 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournies