Aric - ZODIAK - Proj. Ext. IP65 IK06, noir, angle 100°, LED intég. 20W 4000K 2200lm - 50502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070505020
Réf. Sonepar
00058050502
Réf. Fournisseur
50502
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
flux lumineux:
2200...2200 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.56
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
112 mm
efficacité lumineuse:
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Projecteur ZODIAK pour Intérieur ou Extérieur, IP65 IK06 850°C, faisceau 100°, LED intégrée 20W 4000K, 2200 lumens. Montage sur étrier acier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).