Arkoslight - Art 5M Suspension 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Cuivre Brossé - A3420011BC

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 579.6 lm

  • puissance du système - 8.36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402677949

Réf. Sonepar

03861267794

Réf. Fournisseur

A3420011BC

Réf. Commerciale

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

579.6 lm

puissance du système:

8.36 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

sans

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

47 mm

longueur:

47 mm

longueur des filins de suspension:

0...0 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

6.3...6.3 W

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

valeur de papillotement Pst LM:

19

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

suspension fournie:

Oui

section de conducteur:

0 mm²

commande via Bluetooth:

Oui

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre Brossé - 630 Lm - 6,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Confort visuel optimal Câble suspension + allimentation Câbles ultra-fin (1mm) Différentes finitions de couleurs. Intersection parfaite Minimaliste Même esthétique ON/OFF Sculpturale Effet « The Invisible Black »

Les Atouts de la gamme:

Art Direct & Indirect - Modular - Surface Confort visuel optimal Câble suspension + allimentation Câbles ultra-fin (1mm) Différentes finitions de couleurs. Intersection parfaite Minimaliste Même esthétique ON/OFF Sculpturale Effet « The Invisible Black »