Arkoslight - Art 5M Suspension Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Cuivre Brossé - A3420020BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 524.4 lm
puissance du système - 8.68 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435402677970
Réf. Sonepar
03861267797
Réf. Fournisseur
A3420020BC
Réf. Commerciale
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
524.4 lm
puissance du système:
8.68 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
sans
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
47 mm
longueur:
47 mm
longueur des filins de suspension:
0...0 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6.3...6.3 W
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
valeur de papillotement Pst LM:
19
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
47 mm
suspension fournie:
Oui
section de conducteur:
0 mm²
commande via Bluetooth:
Oui
Les Atouts de l'article:
Confort visuel optimal Câble suspension + allimentation Câbles ultra-fin (1mm) Différentes finitions de couleurs. Intersection parfaite Minimaliste Même esthétique ON/OFF Sculpturale Effet « The Invisible Black »
Les Atouts de la gamme:
Art Direct & Indirect - Modular - Surface Confort visuel optimal Câble suspension + allimentation Câbles ultra-fin (1mm) Différentes finitions de couleurs. Intersection parfaite Minimaliste Même esthétique ON/OFF Sculpturale Effet « The Invisible Black »