Arkoslight - Basic Halogène Fix Gz10 Max 50 W Acier Anodisé - 03370101NS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
classe de protection - II
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC 12V 230V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402601746
Réf. Sonepar
03861000106
Réf. Fournisseur
03370101NS
Marque
Arkoslight
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GZ10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
79 mm
largeur d'encastrement:
90 mm
longueur d’encastrement:
79 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
La solution d'éclairage qui vous offre plus pour moins. Une large gamme d'options de produits: Dot, Bath, Gap, Basic, Win, Secret. C’est la gamme de luminaires encastrés pour une source de lumière avec ampoule LED Lark.
Les Atouts de la gamme:
La solution d'éclairage qui vous offre plus pour moins. Quel que soit votre besoin, vous trouverez une solution sur mesure dans la gamme Essentials. Une large gamme d'options de produits: Dot, Bath, Gap, Basic, Win, Secret. C’est la gamme de luminaires encastrés pour une source de lumière avec ampoule LED Lark.







