Arkoslight - Black Foster Recessed 3 Flood Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Blanc - A3193040W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 7...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
hauteur/profondeur d'encastrement - 142 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BLACK FOSTER RECESSED 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435694009893
Réf. Sonepar
03861400989
Réf. Fournisseur
A3193040W
Réf. Commerciale
Arkoslight
température de couleur:
7...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
142 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
intensité lumineuse:
570 cd
facteur de puissance (cos phi):
524.4
diamètre externe:
56 mm
largeur d'encastrement:
41 mm
nombre de pôles:
136