Arkoslight - Bright Line Ho Trimless 250Mm 3000K IP20 CRI>90 W - A3040011W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 256.28 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 250 mm

  • efficacité lumineuse - 103 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402666417

Réf. Sonepar

03861266641

Réf. Fournisseur

A3040011W

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

256.28 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

250 mm

efficacité lumineuse:

103 lm/W

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

classe de protection:

III

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

valeur de papillotement Pst LM:

256.28

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

3000

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

diamètre externe:

90 mm

longueur d’encastrement:

50 mm

largeur d'encastrement:

250 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

44 mm

nombre de pôles:

44

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Mat - 596 Lm - 5,8 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

forme de ligne de 3 cm de largeur lumière diffuse luminaire personnalisable

Les Atouts de la gamme:

forme de ligne de 3 cm de largeur lumière diffuse parfaite continuité et homogénéité de la lumière luminaire personnalisable