Arkoslight - Driver Led 9W Bull 250mA - Catégorie: Constant Current Led Driver - 04340130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 250...250 mA
puissance de sortie - 9...9 W
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONSTANT CURRENT LED DRIVERS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435633010409
Réf. Sonepar
03861301040
Réf. Fournisseur
04340130
Réf. Commerciale
Arkoslight
courant de sortie:
250...250 mA
puissance de sortie:
9...9 W
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
21 mm
largeur:
61 mm
hauteur:
35 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
9 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non