Arkoslight - Driver max.32W Dim 1/10V / Push Config.350mA - 04340078


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 10...10 V
courant de sortie - 350...350 mA
pas de variation - Non
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSTANT CURRENT LED DRIVERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402672548
Réf. Sonepar
03861267254
Réf. Fournisseur
04340078
Réf. Commerciale
Arkoslight
tension de sortie:
10...10 V
courant de sortie:
350...350 mA
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
18 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non