Arkoslight - Driver max.32W Dim 1/10V / Push Config.500mA - 04340043

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Driver max.32W Dim 1/10V / Push Config.500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 10...10 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 1...1 W

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CONSTANT CURRENT LED DRIVERS

Voir tous les produits de cette série

EAN

8435402670490

Réf. Sonepar

03861267049

Réf. Fournisseur

04340043

Réf. Commerciale

Arkoslight

tension de sortie:

10...10 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

1...1 W

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

21 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

67 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

25 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - 25 W - Variation d?intensité: Push / 1-10V