Arkoslight - Driver Max. 32W Dim Dali Configure 350mA - 04340079

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 32...32 W

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CONSTANT CURRENT LED DRIVERS

Voir tous les produits de cette série

EAN

8435402672555

Réf. Sonepar

03861267255

Réf. Fournisseur

04340079

Réf. Commerciale

Arkoslight

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

32...32 W

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

17 W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - 17 W - Variation d?intensité: DALI