Arkoslight - Drop 1 Dim Dali 4000K IP43 CRI>90 Blanc Texturé - A1930142WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1440.5 lm
puissance du système - 12.95 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402618874
Réf. Sonepar
03861002168
Réf. Fournisseur
A1930142WT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
1440.5 lm
puissance du système:
12.95 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
flux lumineux:
1675...1675 lm
intensité lumineuse:
1675 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
73 mm
diamètre externe:
260 mm
largeur d'encastrement:
73 mm
longueur d’encastrement:
260 mm
efficacité lumineuse:
160 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
commande via Bluetooth:
Oui
Les Atouts de l'article:
Forme organique. Grand éffet d’integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond. Haute éttancheité, IP54 / IP43 Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
Les Atouts de la gamme:
Disponible en différentes tailles, MICRO, MINI, standard et MAXI. Forme organique. Grand éffet d’integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond. Haute éttancheité, IP54 / IP43 Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel











