Arkoslight - Drop 2 Dim Push 3000K IP43 CRI>90 Blanc Texturé - A1930221WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1956.5 lm

  • puissance du système - 17.61 W

  • température de couleur - 17.61...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402618904

Réf. Sonepar

03861002177

Réf. Fournisseur

A1930221WT

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

1956.5 lm

puissance du système:

17.61 W

température de couleur:

17.61...3000 K

indice de protection (IP):

IP43

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

60000 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

15.5...15.5 W

flux lumineux:

2275...2275 lm

intensité lumineuse:

2275 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

73 mm

diamètre externe:

260 mm

largeur d'encastrement:

73 mm

longueur d’encastrement:

260 mm

efficacité lumineuse:

147 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2275 Lm - 15,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d?intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43