Arkoslight - Dune 35 Base 2M Non Dim IP20 CRI>90 2700K Noir Texturé - A4821010NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 902700...902700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C

  • longueur d’encastrement - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435694022472

Réf. Sonepar

03861402247

Réf. Fournisseur

A4821010NT

Réf. Commerciale

Arkoslight

température de couleur:

902700...902700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

longueur d’encastrement:

2000 mm

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 570 Lm - 4 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

luminaire suspendu

Les Atouts de la gamme:

silhouette conique classique et légère luminaire suspendu