Arkoslight - Flash 2700K Flood IP65 CRI>90 Gris Texturé - A5290000GT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
hauteur/profondeur - 115 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435694056545
Réf. Sonepar
03861405654
Réf. Fournisseur
A5290000GT
Réf. Commerciale
Arkoslight
indice de protection (IP):
autre
hauteur/profondeur:
115 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
5.7...5.7 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
125 lm/W
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
66 mm
longueur:
86 mm
Les Atouts de l'article:
projecteur d’extérieur corps discret
Les Atouts de la gamme:
fonctionnalité et esthétique projecteur d’extérieur corps discret