Arkoslight - Fuente 24V 96W On/Off - Catégorie: Constant Current Led Drivers - 04331022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 0...0 W
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONSTANT VOLTAGE LED DRIVERS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435402670568
Réf. Sonepar
03861267056
Réf. Fournisseur
04331022
Réf. Commerciale
Arkoslight
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
0...0 W
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
21 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
40 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
100 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non