Arkoslight - Fuente Alimentacion 48V 150W - Catégorie: Constant Voltage Led Drivers - 04340162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48...48 V
puissance de sortie - 150...150 W
pas de variation - Non
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CONSTANT VOLTAGE LED DRIVERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435633091064
Réf. Sonepar
03861309106
Réf. Fournisseur
04340162
Marque
Arkoslight
tension de sortie:
48...48 V
puissance de sortie:
150...150 W
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
18 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
30 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
150 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non