Arkoslight - Integrated Power Supply 48V 100W Blanc - Catégorie: Contant Voltage Led Drivers - 04340161W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • longueur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONSTANT VOLTAGE LED DRIVERS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8435694028870

Réf. Sonepar

03861402887

Réf. Fournisseur

04340161W

Marque

Arkoslight

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

16 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

19 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

100 W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Blanc Mat - 100 W