Arkoslight - Integrated Power Supply 48V 100W Noir - Catégorie: Contant Voltage Led Drivers - 04340161N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 48...48 V
puissance de sortie - 100...100 W
pas de variation - Non
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633091057
Réf. Sonepar
03861007358
Réf. Fournisseur
04340161N
Marque
Arkoslight
tension de sortie:
48...48 V
puissance de sortie:
100...100 W
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
16 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
19 mm
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
100 W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non



